Beli bahan bahan chrome di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ThreeBond Disc Brake Part Cleaner Super (Cairan Pembersih Rem)Deskripsi:Super Cleaner is a fast drying cleaning agent of oily machinery parts, pipes and automotive spare parts. It can remove dirt, thin layer of greases and oil effectively within seconds with no react on nylon, galvanize polypropylene, polyethylene, ABS, PPO, steel, aluminium, copper, brass, phenol. For cleaning brakes, ECU, air flow etc.Application: Hold the can 20-30 cm away from cleaning surface, ensure the nozzle is facing the correct direction and spray.Leave the liquid on the surface for a second, then clean with brush and soft cloth.atribut:
- Packaging Size: 480 ml
- Appearance: Transparent
- Drying Time: 30 Seconds
- Specific Gravity for Main Agent: 0.67
- Flash Point: Propelant 106 Degree Celcius
- Contents: Below - 20 Degree Celcius
- TRUSCO Joint Metal-Fittings 24 Type PB ChromiumDeskripsi:Usage:Connecting fitting bracket.Auto parts fixture bracket.Can be used for various occasions such as carpentry.atribut:
- Material: Iron (chrome)
- Plate Thickness (mm): 2.3
- Number of Holes: 2
- Purpose of Use: Connecting metal fitting. Car parts mounting metal fitting.
- REXCO Chain Lube 25 High Performance (Pelumas Rantai)Deskripsi:REXCO 25 High Performance Chain Lube dapat:-Melumasi dan memperlambat pengikisan pada rantai. -Memperpanjang usia rantai dan roda gigi. -Menjaga performa rantai dalam beban yang tinggi. -Melindungi rantai dari karat.Kelebihan:- Lubrikasi 3x lebih e
- SENSI Protective Disposable Face Mask 3 Ply Earloop (Masker Sekali Pakai)Deskripsi:Masker medis sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek. lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hariDengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.atribut:
- Type: 3Ply Earloop
- Material (nosepiece): 3mm latex-free round elastic earloop, plastic, and wire
- Material (outer layer): 20g/m² PP green spunbond
- Material (filter layer): 20g/m² meltblown, 95% BFE
- Material (inner layer): ES Thermobonded soft
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 11603010092
- SENSI 3ply Headloop Mask (Masker)Deskripsi:Masker sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek, lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hari. Dengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.
- Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape)Deskripsi:DOUBLE SIDE TAPEPita perekat ganda ini dirancang khusus untuk menempelkan dua permukaan benda bersama-sama dengan cara yang tidak terlihat pada hasil akhir aplikasi produk. Terbuat dari kertas tisu ringan yang dilapisi dengan perekat kuat di kedua sisi dan dipisahkan oleh kertas rilis.USAGEDigunakan untuk menyambung kertas, penempel kulit tas sebelum dijahit, segel amplop, pengganti lem suatu bagian yang sulit dibubuhi lem, digunakan untuk membungkus kado, perekatan karpet, plat cetakan. Pemakaian di Industri: pabrikasi, laminasi, industri (kertas, garment, sepatu, tas, jaket, boneka dan mainan anak-anak), segel amplop, ATK, plat label elektronika dan lain-lain.atribut:
- Adhesive Material: Acrylic Base Adhesive
- Backing Material: Kertas Tisu
- Color: White Translucent
- Tape Length (yard): 12
- TRUSCO Joint PlateDeskripsi:Usage:Connecting fitting bracket.Auto parts fixture bracket.Can be used for various occasions such as carpentry.atribut:
- Material: Iron (chrome)
- Hole Diameter (phi mm): 6.5
- Plate Thickness (mm): 2
- Hole Pitch (mm): 25
- Purpose of Use: Connecting metal fitting. Car parts mounting metal fitting.
- Width (mm): 34
- Refco Digital Vacuum Presure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)atribut:
- Range: 0 to 18000 Microns
- Resolution: 0-20: 0.2 micron;21-200: 1 micron;201-500: 5 microns
- Sensor Type: Thermistor
- Connector: Standard Male 1/4 inch SAE
- Operating Temperature Range (°F): +32 to 104
- Storage Temperature Range (°F): -4 to 140
- Max. Over Pressure (psi): 500
- Accuracy: +/- 10% 0-100 micron; +/- 6% 101-750 microns; 101 – 750 Microns +/- 45 Microns
- Power Supply: 3 x 1.5 V AAA / LR03 batteries
- Unit: Pascal, Microns, mbar, Torr, mTorr, psi, inHg
- CRC Anti Rust Remover (Pelumas Anti Karat)Deskripsi:RUST REMOVER, 1 GALModel#: 18421DESCRIPTION:A safe, effective, fast acting formula. Removes rust, not metal. No sand blasting or heavy wire brushing required. Leaves metal clean and ready to paint, plate or powder coat.APPLICATIONS:Removes rust from tools, engine components, machine parts, fasteners, etc.atribut:
- Net Fill: 1 gal
- Appearance: Pale Yellow Liquid
- DOT Proper Shipping Name: Hydrochloric Acid Solution, Limited Quantity
- Propellant: None
- Volume (L): 3.78
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- CRC Anti Rust Converter (Pelumas Anti Karat)Deskripsi:RUST CONVERTERDESCRIPTION:A unique fast drying milky white vinyl/acrylic coating that is applied to any rusted metal surface in order to stop rust in its tracks. It neutralizes rust and converts it to a tough, black primer in one easy step.APPLICATIONS:Vehicles, trailers, railings, bridges, equipment, overhead cranes, pipelines, storage tanks, transmission towers, fences chairs, tables, dumpsters, etc…
- NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1LDeskripsi:Nippe 2000 adalah cat lacquer auto refinish berbasis nitroselulosa yang cepat kering, daya kilap tinggi dan tersedia dalam berbagai pilihan warna yang tahan lama. Cat ini juga memiliki daya lekat dan ketahanan yang sangat baik untuk diaplikasikan pada kayu dan besi. Nippe 2000 dikenal untuk pengecatan pada kendaraan,mesin, kerangka kayu dan besi/baja.DATA APLIKASIAplikasi : Kuas atau air spray.Pelarut : NIPPE 2000 HIGH GLOSS THINNER.Pengenceran :50 – 60% (kuas).80 – 100% (air spray).Jumlah Lapisan Yang Dianjurkan : 2 lapis.Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 25μ.Daya Sebar Teoritis : 8 - 11 m²/liter/lapis.Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):Kering Sentuh : 5 menit.Kering Keras : 1 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.atribut:
- Sebaran Teoritis (m²): 8 - 11
- Ukuran (L): 1
- INDACHI Office Chair Visitor DCS-24 U Chrome Series Fabric (Kursi Kantor / Kursi Kerja)Deskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.atribut:
- Upholstery: Fabric
- Foot Base: Chrome
- Visitor Chair: Yes
- ThreeBond Liquid Gasket (Lem Gasket)Deskripsi:TB1215 is a semi-flowing single-component, solvent free and non-acid RTV (room temperature vulcanizing) silicone liquid gasket. TB1215 is easy to use as it has a long tack free time giving ample time to apply for assembling parts. Fully cured in 24 hoursatribut:
- Operating Temperature Range (°C): - 60 to 200
- Appearance: Gray paste form
- Specific Gravity: 1.50
- Hardness: 50 Shore A
- Elongation: 3
- Tensile Strength (MPa): 2.0
- Tack Free Time (minute): 7
- Viscosity (Pa.s): 300
Daftar Harga bahan bahan chrome Terbaru October 2026
| ThreeBond Disc Brake Part Cleaner Super (Cairan Pembersih Rem) | Rp98.900 |
| TRUSCO Joint Metal-Fittings 24 Type PB Chromium | Rp27.900 |
| Senator Combination Wrench Chrome Vanadium (Kunci Ring Pas) | Rp23.900 |
| REXCO Chain Lube 25 High Performance (Pelumas Rantai) | Rp31.900 |
| SENSI Protective Disposable Face Mask 3 Ply Earloop (Masker Sekali Pakai) | Rp58.900 |
| SENSI 3ply Headloop Mask (Masker) | Rp129.900 |
| Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape) | Rp2.900 |
| TRUSCO Joint Plate | Rp29.900 |
| Refco Digital Vacuum Presure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan) | Rp10.999.900 |
| CRC Anti Rust Remover (Pelumas Anti Karat) | Rp2.099.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102124093-1.jpg)
%20Penguat/TRUSCO%20Joint%20Metal-Fittings%2024%20Type%20PB%20Chromium/P102010075-1.jpg)
/kqP101004746-4.jpg)
/adP101002373-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Operasi/SENSI%20Protective%20Disposable%20Face%20Mask%203%20Ply%20Earloop%20(Masker%20Sekali%20Pakai)/hqP101571638-29.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/SENSI%203ply%20Headloop%20Mask%20(Masker)/k4P103674724-6.jpg)
/P101545752-3.jpg)
%20Penguat/TRUSCO%20Joint%20Plate/P102010082-1.jpg)
/nnP106481851-1.jpg)
/P102076187-1.jpg)
/0cP101000012-28.jpg)
/P102076170-1.jpg)

/2oP103997096-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%20Baut%2FSekrup%2C%20Gasket/Gasket/ThreeBond%20Liquid%20Gasket%20(Lem%20Gasket)/0oP102124024-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)